FTV-LOWSET テレビ台ロータイプ ローボード 組み合わせ6種 ガラス扉 引き出し フラップ扉 ジェイケイ・プラン 15388670

FTV-LOWSET テレビ台ロータイプ ローボード 組み合わせ6種 ガラス扉 引き出し フラップ扉 ジェイケイ・プラン 15388670
FTV-LOWSET テレビ台ロータイプ ローボード 組み合わせ6種 ガラス扉 引き出し フラップ扉 ジェイケイ・プラン 15388670
FTV-LOWSET テレビ台ロータイプ ローボード 組み合わせ6種 ガラス扉 引き出し フラップ扉 ジェイケイ・プラン 15388670
FTV-LOWSET テレビ台ロータイプ ローボード 組み合わせ6種 ガラス扉 引き出し フラップ扉 ジェイケイ・プラン 15388670
FTV-LOWSET テレビ台ロータイプ ローボード 組み合わせ6種 ガラス扉 引き出し フラップ扉 ジェイケイ・プラン 15388670
FTV-LOWSET テレビ台ロータイプ ローボード 組み合わせ6種 ガラス扉 引き出し フラップ扉 ジェイケイ・プラン 15388670
FTV-LOWSET テレビ台ロータイプ ローボード 組み合わせ6種 ガラス扉 引き出し フラップ扉 ジェイケイ・プラン 15388670
FTV-LOWSET テレビ台ロータイプ ローボード 組み合わせ6種 ガラス扉 引き出し フラップ扉 ジェイケイ・プラン 15388670
FTV-LOWSET テレビ台ロータイプ ローボード 組み合わせ6種 ガラス扉 引き出し フラップ扉 ジェイケイ・プラン 15388670
FTV-LOWSET テレビ台ロータイプ ローボード 組み合わせ6種 ガラス扉 引き出し フラップ扉 ジェイケイ・プラン 15388670
FTV-LOWSET テレビ台ロータイプ ローボード 組み合わせ6種 ガラス扉 引き出し フラップ扉 ジェイケイ・プラン 15388670
FTV-LOWSET テレビ台ロータイプ ローボード 組み合わせ6種 ガラス扉 引き出し フラップ扉 ジェイケイ・プラン 15388670

テレビ台ロータイプ ローボード 組み合わせ6種 ガラス扉 引き出し フラップ扉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台ナチュラル注文コード15388670品番FTV-LOWSET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

左右の収納は引き出し、フラップ扉、ガラス扉の3種類からお好きな組み合わせを選んでいただけます。
大型テレビを置いても雑貨をディスプレイしても使える幅180cmのワイドデザイン。
お部屋の圧迫感を軽減するロータイプ設計です。
左右の収納をそれぞれ3種類から選べるテレビ台。
お好みのデザインや用途によって選択可能!65型テレビも置ける幅広で、ソファや床に座ってちょうど良いロータイプ。

仕様背面化粧あり、組み立て時、仕切り板の位置選択が可能(3段階)材質(本体)プリント紙化粧合板、(ガラス扉)強化ガラス、(フラップ扉ガラス)生ガラスナチュラルタイプ引き出し×ガラス扉幅(cm)180耐荷重(kg)(天板中央)50、(天板両サイド / 各約25、(オープン部棚板)18、(オープン部底板)20、(ガラス扉可動棚)7、(引き出し内)5、(引き出し取っ手 / 各約2.5外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×42.5×31.5組立時間65分(大人2人/お客様組立)
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする