ルーバー扉式 靴箱 幅60 奥行33下駄箱 シューズボックス シューズラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15389004 品番 SGT-0101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ルーバーシューズボックス60幅のシングルタイプ。
お部屋に合わせて色、サイズ、使い方が選べる便利なシューズボックスです。
本格的ルーバー扉を採用!ルーバーシューズボックスシリーズ。
乾燥状態が保てる通気性にすぐれた扉は、開け方左右選択可能。
60幅タイプのシングルタイプ

人数15人用 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×330×900 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)565×270×780 ホワイト 材質(本体)プリント化粧繊維板 タイプ15人用 適合サイズ推奨サイズ27cm以下 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×33.0×90.0 組立時間35分(大人2人/お客様組立) なし
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする