シチズンファインデバイス
シチズンファインデバイスの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
シチズンファインデバイスの ダイヤルゲージ
シチズンファインデバイスの ダイヤルゲージ応用測定器
電気マイクロ(アナログ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15389659
品番
DTM-EA
参考基準価格(税別)
¥99,400
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.1
使用温度範囲(℃)
0〜50
電源
AC100〜240V±10%、50/60Hz、約4VA
感度
HIGH ±5μm (0.2μm/1目量)/MED ± 25μm(1μm/1目量)/LOW ±125μm(5μm/1目量)(3レンジ)
範囲
零調:±50μm以上
アナログ出力
DC±1V/フルスケール
指示誤差
HIGH ±1目量以内/LOW・MED ±1/2目量以内
応答速度
指示:0.5秒/フルスケール以内
精度保証温度(℃)
24(±5℃)