画像準備中

電気マイクロ(デジタル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15389668 品番DTM-ED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥104,000
質量(kg)1 使用温度範囲(℃)0〜50 電源AC100〜240V±10%、50/60Hz、約5VA 表示LED表示3桁及び極性(-) 感度HIGH ±199.9μm(最小読取量0.1μm)/LOW ±1999μm(最小読取量1μm)(2レンジ) [感度切替によるずれ量:最小読取量以内] 範囲零調:±50μm以上 アナログ出力DC±1V/フルスケール 指示誤差測定値の±1%±1digit 応答速度約400ms(MAX) 精度保証温度(℃)24(±5℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする