裏目盛が揃った見やすいテープの両面目盛コンベックス 剛立

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15390124 品番GTR-2550S MR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

通常品はテープの表と裏の印字が同じであるため、テープの計測側の表と裏は尺とcmが逆になってしまうが、このコンベックスはテープ裏の印字を変えることによりテープの計測側の表と裏の尺・cm目盛が常に同じになる。
コシが強くヨレにくい剛立厚テープ。
水平保持力と耐久性に優れている。
テープの立ちは2.6m以上。
摩耗に強いナイロンコートテープ。
爪曲がりのリスクを大幅に低減する高強度厚爪採用。
テープ引込み時の衝撃を緩和するショックアブソーバー付。
大型ベルトクリップ・ストラップ付。

用途裏目盛が揃った見やすい両面尺相当目盛付の画期的なコンベックス。尺相当を計測する建築職人向け。 質量(g)320 タイプ厚爪 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5 目盛仕様尺相当 材質(テープ)スチール 材質(バネ)スチール 目盛種別両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする