ホイール型距離計 ロールパイロットX12

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15390167 品番075009A
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ワンハンド、距離測定。
ホイール型距離計 ロードメジャー ロールパイロット。
最大9999.99m、長距離測定。 直線・カーブ計測も一人で簡単シンプル操作。
バックライト付きLCディスプレイで計測数値も一目瞭然。
コンパクト収納が可能で置き場所や持ち運びにも便利なロールパイロット。
前進(加算)、後進(減算)計測
測定値ホールド&メモリー機能
可動式ポインタで正確な始点・終点確認
持運びに便利な折り畳み式(ソフトバック付属)

用途建築・土木・道路工事の計測に陸上競技や運動会・ゴルフコースの計測に不動産・交通事故現場の調査に 寸法(mm)318×1020×135 収納時寸法(mm)318×515×135 測定精度(%)±0.1 保管温度範囲(℃)-30〜+80 最大測定距離(m)0〜9999.99 円周(mm)ホイール:1000 半径(Φmm)ホイール:159 動作温度範囲(℃)-20〜+80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする