ワールドバンドSB-12赤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2巻) 注文コード15392504 品番SB-12R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

「ワールドバンド」は長年培ったメーカーの技術・ノウハウにより、海外生産された高品質の「梱包用PPバンド」です。
きわめて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
美しい荷姿で商品価値をいっそう高めます。
安定した品質で自動梱包機適正に優れています。

用途※個人宅配送不可 幅(mm)12 長さ(m)3000 破断伸度(%)20 引張強度(N)1000 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする