本体

HR-BHEEK-400 アルコールチェッカー Hi-Rose 15392608 HR-BHEEK-400 アルコールチェッカー Hi-Rose 15392608 HR-BHEEK-400 アルコールチェッカー Hi-Rose 15392608 HR-BHEEK-400 アルコールチェッカー Hi-Rose 15392608 HR-BHEEK-400 アルコールチェッカー Hi-Rose 15392608

アルコールチェッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15392608 品番HR-BHEEK-400
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

息を吹きかけるだけ!簡単アルコールチェック
測定カウンター付き
吹きかけ口キャップカバー付き
乾電池使用

付属品吹き掛け口キャップ、取扱説明書・保証書(本書) 寸法(mm)32×17×105 質量(g)28 寿命センサー:1999回 検知方式半導体ガスセンサー方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする