神棚の里
神棚の里の 内装商品
神棚の里の 神棚
常若神具セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
15392669
品番
4993896303477
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
新年に歳神様をお迎えするにあたってお取替したいお品をセットにしました。
セット内容
おまつり用紙 中・神具セット 中・毛ばたき・雲紙
サイズ
中
寸法
神具セット中:皿2寸×2 瓶子2.5寸×2 水玉1.8寸 榊立て3.5寸×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
毛ばたき:10×10×38
寸法(幅W×高さH)(cm)
雲紙:15×17
寸法(幅W×奥行D)(cm)
お祀り用紙中:60×39
商品説明動画
はじめての神棚 -神棚のまつり方- 神棚の里
参考になった