神棚の里
神棚の里の 内装商品
神棚の里の 神棚
常若光明神具セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
おまつり用紙 小・神具セット 中・毛ばたき・雲紙・LED 春日灯篭1対
注文コード
15392678
品番
4993896303484
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
新年に歳神様をお迎えするにあたってお取替したいお品をセットにしました。
セット内容
おまつり用紙 小・神具セット 中・毛ばたき・雲紙・LED 春日灯篭1対
サイズ
小
寸法
神具セット中:皿2寸×2 瓶子2.5寸×2 水玉1.8寸 榊立て3.5寸×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
毛ばたき:10×10×38、LED春日灯篭:6×7.4×13.4
寸法(幅W×高さH)(cm)
雲紙:15×17
寸法(幅W×奥行D)(cm)
お祀り用紙小:44.8×29.5
商品説明動画
はじめての神棚 -神棚のまつり方- 神棚の里
参考になった