神棚の里
神棚の里の 内装商品
神棚の里の 神棚
千客万来盛り塩セット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
15392714
品番
4993896303521
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
新年に歳神様をお迎えするにあたってお取替したいお品をセットにしました。
セット内容
清めの塩 500g・清めの盛り塩 八角・風水皿 青×2
タイプ
あじさい
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
清めの盛り塩/八角:4.2×4.2×4.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
皿:6.5×6.5×1.2
商品説明動画
はじめての盛り塩 -盛り塩- 神棚の里
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった