神棚の里
神棚の里の 内装商品
神棚の里の 神棚
shelf フルセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
15392748
品番
4993896303552
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
お客様にとってシンプルでお求めやすい価格であることにこだわったチェスナット製のモダン神棚セットです。
セット内容
神棚板 Chestnut shelf・モダン榊立Kacomi chestnutセット・モダン瓶子Kacomi chestnutセット・モダン神具膳Kacomi chestnut
材質
チェスナット(無塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
神棚本体:29×11.5×7.5、神具膳:14.0×5.0×2.0、瓶子・榊立て:4.0×3.0×7.5
商品説明動画
はじめての神棚 -モダン神棚- 神棚の里
参考になった