D.A.D(GARSON)
D.A.D(GARSON)の 理美容小物
D.A.D(GARSON)の ミラー
D.A.D(GARSON)の バックミラー
D.A.D メイクアップミラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15392809
品番
HA682-01-01
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
化粧や顔のスキンケア、髭剃り、便利でオシャレな自立型ミラー!
用途
ミラー
色
モノグラムレザー ブラック
寸法(縦×横)(mm)
鏡面部:125×95
折りたたみ寸法(mm)
縦165×130
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
131×165×155