15.6型モバイルディスプレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15393798 品番TSK122K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ノートパソコンの画面を拡張してデュアルモニター環境を手軽に構築
外出先でも2つの画面で効率的な作業を実現
このモバイルディスプレーを使用して作業領域を広げ生産性を高めることができます。
本体重量700gと軽量で持運びも簡単なので ”サテライトオフィス” や、”フリースペース” のオフィス環境でも活躍します。
ゲームやドラマ等のプレイ・視聴も楽しめます。スマートフォンやタブレットの画面も大画面で観ることができます。
高視野角の液晶パネル採用
フルハイビジョン規格の液晶ディスプレーは水平・垂直方向にに広い視野角度を持ち、角度による色やコントラストの変化が少なくハッキリと見やすい画像表示を実現。
表面は非光沢のアンチグレアなので映り込みが少なくカフェなどの屋外使用にも対応。
映像が美しく色の階調が綺麗に見えるHDRモード搭載
”Ultra HDR Mode” 搭載で黒レベルの深みを増すことで、高いコントラストを持つ画像を作り出します。
暗い部分が潰れにくくなり、明暗の表示をリアルに映像で再生することができます。
自然な色合いで映画やゲーム等の映像を楽しめます。
USB Type-C映像入力に対応
Type-C(Display Port Alternate mode搭載)の映像出力可能なノートPC・スマホ等と接続できます。
mini-HDMIポートも搭載、HDMI接続での映像入力も可能
HDMI接続ができるのでType-Cポートのない機器にも対応します。
※電源供給のため付属ACアダプタの接続が必要になります。

付属品ACアダプタ、Type-C-USBケーブル(1.2m)、Type-Cケーブル(1.2m)、HDMI-mini HDMIケーブル(1.5m) カバー本体に取り付け済み 質量(kg)0.6(専用カバー含まず)、1.1(専用カバー含む) 規格2K/FHD(Full-HD) 電源DC5V 3.0A,Type-C端子(電源用) 表示サイズ(mm)345(幅)×194(高さ) 表面処理アンチグレア 対応機種【Type-C接続対応機種】Apple:MacBook Pro、MacBook Air、iPad Pro(2018)/Google:ChromeBook Pixel/Microsoft:Surface Book 2/HP:Pavilion ×2、EliteBook Folio G1/Dell:XPS13、XPS15/Lenovo:ThinkPad×1 Carbon(2017)/Razer:Blade Stealth/(スマートフォン):Android6.0以降 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×224×11(専用カバー含まず) コントラスト比800:1 解像度1920×1080 色(本体) 端子micro USB端子;Type-C接続したパソコンのUSBハブとして利用可能 バックライトW-LED 音声出力Φ3.5ステレオミニジャック、本体内蔵スピーカー アスペクト比16:9 モニターサイズ15.6型 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250 入力ポートType-C(映像入力用)、mini HDMI 角度調節
注意
※オルタネートモードに対応したモデルに限ります。
※すべての機種で接続が保証されるものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする