QNAP
QNAP NAS TS-432PXU-RP 1Uラックマウント 4Bay 4/8/12/16/24/32/40/48TB 3年保証
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
15394586
品番
T432PXURM304
参考基準価格(税別)
¥347,000
販売価格(税込)
¥380,600
販売価格(税別)
¥
346,000
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
中小企業のIT環境向けの10GbE SFP+と2.5GbEポートおよび冗長性電源を備えたクアッドコア1.7GHzラックマウントNASです。
付属品
LANケーブル (RJ-45)×1、電源ケーブル×2、3.5インチドライブ用ネジ×16、2.5インチドライブ用ネジ×12、ラックマウントレールキット (RAIL-B02)、クイックインストレーションガイド
消費電力(W)
53.343(通常動作時)
本体質量(kg)
8.12(HDD非搭載時)
対応
【ホットスワップ】対応
インターフェース
【LAN】2 x 10GbE SFP+2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M) RJ-45、【USB】4 x USB 3.2 Gen.1 (Type-A)、【HDD】4 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD
メモリー
1 x DDR4 Long-DIMM標準 2GB (1 x 2GB)、最大 16GB (1 x 16GB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
44×439×499
動作環境
温度:0~40℃、湿度:5%~95%R.H.(結露なきこと)、湿球温度:27 ℃
保証期間
3年間
使用CPU
Annapurna Labs Alpine AL-324 クアッドコア 1.7 GHzアーキテクチャー:ARM Cortex-A57 64ビット
ファン
2 x 40 mm 12 VDC
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550