付属品専用レインカバー(ブラック)仕様【拡張機能】サコッシュ分離機能、【拡張機能】簡易2気室化機能、【拡張機能】透明窓展開機能適合機種~15.6インチ ノートパソコン材質ポリエステル、PVC色ブラック質量(g)約1300タイプ【持ち運びタイプ】背負い容量(L)約29表面処理撥水加工(表生地)幅W×厚さ×高さH(mm)約340×190×440パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×30×365※参考収納寸法※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。ポケット【前面】ファスナーポケット×1・スリーブポケット×1、【背面】スリーブポケット×1、【側面】サイドアクセスポケット×2 ※メイン気室内部に直結、【気室内】背面気室部:スリーブポケット×5気室数2寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【メイン気室内寸】約320×420×120、【背面気室内寸】約300×420×45