リュック バックパック 痛バッグ Lサイズ 大容量 ビジネス 推し活 2Way使用 撥水加工

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15395198 品番BM-OGBP02LGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,780
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

いつ、どんな時でも、大好きな”推し”と一緒に。サコッシュにもなる着脱式のフロントパーツによって「擬態モード」と「推し活モード」を切り替え可能!あなたと”推し”との日常を応援する、推しごとバックパック・Lサイズです。

付属品専用レインカバー(グレージュ) 対象パソコン〜15.6インチ ノートパソコン 材質ポリエステル、PVC グレージュ 質量(g)約1300 タイプバックパック/背負い 表面処理撥水加工(表生地) 幅W×厚さ×高さH(mm)外寸:340×190×440、メイン気室:320×120×420、背面気室:300×45×420、PC収納部:260×30×365 (参考収納寸法) ポケット(前面)ファスナーポケット×1/スリーブポケット×1、(背面)スリーブポケット×1、(側面)サイドアクセスポケット×2 [メイン気室内部に直結]、(気室内)背面気室部:スリーブポケット×5 気室数2 拡張性サコッシュ分離機能 簡易2気室化機能 透明窓展開機能

商品説明動画

推しごとバッグ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15395198 BM-OGBP02LGY 15395189 BM-OGBP02LBK リュック バックパック 痛バッグ Lサイズ 大容量 ビジネス 推し活 2Way使用 撥水加工 エレコム リュック バックパック 痛バッグ Lサイズ 大容量 ビジネス 推し活 2Way使用 撥水加工 エレコム 1個 8,998 税込9,898 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする