BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
BOSCH(ボッシュ)の バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
コードレスヘッジトリマー本体のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15395539
品番
EHC118H
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
2.3Kgで抜群の操作性
18Vバッテリーが力強いパフォーマンスを発揮
アンチブロッキングシステム搭載
持ち手をガードするハンドプロテクター
450mmブレード(刃)で余裕の作業
用途
生垣の刈込み
付属品
本体のみ(バッテリーと充電器は別売です)
質量(kg)
2.3
定格電圧(V)
DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
890×178×153
刈込み幅(mm)
450
ストローク数(min
-1
[回/分])
1200
電源タイプ
充電式
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切断枝径(Φmm)
15(切断材料によって異なります)
注意
※バッテリーと充電器は別売です。