ヘッジトリマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15395548 品番EHC45
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

100Vコード式、ハイパワー420W
不意の作動による怪我を防ぐ2ステップスイッチ
ダイヤモンド研磨刃使用
エルゴノミクス
ブレードの先端プロテクターで壁際でも安全にトリミング
延長コードは付属していません

用途生垣の刈込み 付属品450mmブレード(本体装着済み)、ブレードカバー、フック(本体装着済み。接続する延長コードが外れないように使用) 質量(kg)2.6 電源(V)100(50-60Hz) 電力(W)420 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)803×187×160 コード長さ(m)0.4 刈込み幅(mm)450 ストローク数(min-1[回/分])1700 電源タイプAC電源式 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切断枝径(Φmm)16(切断材料によって異なります)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする