18V コードレスチェンソー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15395557 品番CS1825DC (BC)
2月5日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥48,700 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

取り回しのいい小形軽量タイプ
トップハンドルで高所作業でも使いやすい
トップクラスの粘り強さ※2022年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて
振動を50%軽減※CS3630DAとの比較
ナット脱落防止機構搭載
チェンオイル流量調節可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途木材・竹の切断、枝打ち等 付属品リチウムイオン電池、急速充電器、チェンケース、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ、電池カバー 質量(kg)2.7 モーター直流ブラシレスモーター チェーンスピード(m/s)12.1 全長×全幅W×全高(mm)514×194×184 使用電池マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ) バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)18 給油方式自動 充電時間(分)約20 チェーン形式90PX-40E 振動3軸合成値(m/s2)2.5 オイルタンク容量(mL)70 ガイドバー長さ(mm)250 1充電当たりの作業量杉角材切断(50×50):約160カット ※BSL1820M使用時

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15395557
2023-05-10
用途:
枝払い、クルマから遠く離れた場所の作業道整備

大きさの割には粘ってくれる、バーの長さ程度の杉の木ならイラつかない程度で切れる。チェーンスピードが高いのはわかっていたがこんなに使える機種だとは嬉しい誤算だった。36V機に比べて圧倒的に軽いのも有り難い。
ただ、2Ahの電池はすぐ無くなるので樹上での作業以外ではちょっと頼りないです。
それと始動時の立ち上がりがトロいのだけはイマイチだけど安全側に振ってあるという意味なのかも知れない、エンジン機種とは違うのだから。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする