大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの プランター
ワンサイダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(75L)
注文コード
15395575
品番
S83型
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
上品な質感で高級感のあるシリーズです。
シンプルデザインで植物を引き立て、空間に調和します。
容量(L)
75
色
ホワイト
用途
グラスファイバー鉢カバー 植木鉢 プランター FRP
高さ(mm)
350
縦(mm)
300
横(mm)
830
注意
※カバー仕様になっております。水抜き穴は開いておりません。
※底穴が必要な場合は、お客様ご自身でご対応ください。(※加工には、電動ドライバーとホールソーが必要です。)
※防水加工は施しておりません。水を張ってのご使用の場合は、しかるべき処置の上、ご使用頂くことをお勧め致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません