用途個人データおよびマルチメディアセンター向け HDMI出力およびM.2 SSDキャッシングに対応した、ホームおよびオフィス向けの高性能2.5GbE NAS
仕様【CPUアーキテクチャ】64ビットx86、【浮動小数点演算ユニット】○、【暗号化エンジン】○(AES-NI)、【ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング】○、【ホットスワップ対応】○、【SSD キャッシュアクセラレーションをサポート】○、【Wake on LAN(WOL)】○、【Kensington セキュリティスロット】○
色ホワイト
消費電力(W)HDDスリープモード:18.9、動作モード(通常時):32.8(ドライブを全部取り付けた状態でテスト済み)
出力HDMI出力:1、HDMI 1.4b(最大4096×2160 @30Hz)
電源65Wアダプタ、100 - 240V
温度(℃)ストレージ:-20-70(-4°F-158°F)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×150×260
メモリーシステムメモリ:8GBオンボード(拡張不可)、最大メモリ:8GB、フラッシュメモリ:5GB(デュアルブートOS保護)
相対湿度5〜95%RH 非結露、湿球:27℃(80.6°F)
使用CPUIntelCeleronN5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz
警告システム警告:ブザー
互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ ※2.5" SSD/HDDのインストールには、2.5" ドライブトレイベース (TRAY-25-NK-BLK03) が必要です。
スロットM.2 スロット:2×M.2 2280 PCIe Gen3×2 スロット
動作温度(℃)0〜40(32〜104°F)
プロセッサーグラフィックプロセッサ:IntelUHD Graphics
ファン1×92mm、12VDC
ジャンボフレーム○
最大接続台数同時 (CIFS) - 最大メモリ時:1500
ポート2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):1 (2.5G/1G/100M)、USB 3.2 Gen 1 ポート:1、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート:2×Type-A
インジケータLED:システムステータス、LAN、USB、HDD1〜3、M..2 SSD1〜2
容量(GB)8
ドライブベイ3×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
フォームファクタタワー
ベイ数3
正味質量(kg)1.64
ボタン仕様電源、リセット、USBコピー