JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック電装
JB(日本ボデーパーツ工業)の コンバージョンキット24V
JBハイパワーHIDバルブ 激光 D2R/D2S共用 車検対応品 12/24V共用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色温度(K)
4500
注文コード
15396966
品番
JB-4500HP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
色温度
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハイパワーで明るさ20%UP!
衝撃や揺れにも強い耐震バルブ設計!
透過率に優れたUVガラス仕様!
用途
D2R/D2S共用 HIDバルブ
仕様
純正交換タイプ(車検対応品)
規格
D2R/D2S共用
電圧(V)
DC12/24共用
色温度(K)
4500
注意
※本製品はD2R・D2S専用の交換バルブです。D4タイプのヘッドライトにはお使いいただけません。
※外国車には適合致しません。