JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック電装
JB(日本ボデーパーツ工業)の コンバージョンキット24V
JBハイパワーHIDバルブ 激光 D2R/D2S共用 車検対応品 12/24V共用
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
色温度(K)
5800
注文コード
15396975
品番
JB-5800HP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
色温度
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハイパワーで明るさ20%UP!
衝撃や揺れにも強い耐震バルブ設計!
透過率に優れたUVガラス仕様!
用途
D2R/D2S共用 HIDバルブ
仕様
純正交換タイプ(車検対応品)
規格
D2R/D2S共用
電圧(V)
DC12/24共用
色温度(K)
5800
注意
※本製品はD2R・D2S専用の交換バルブです。D4タイプのヘッドライトにはお使いいただけません。
※外国車には適合致しません。