6141342 JB LEDクリスタルEマーカー 黄色 JB(日本ボデーパーツ工業) 15397097 6141342 JB LEDクリスタルEマーカー 黄色 JB(日本ボデーパーツ工業) 15397097 6141342 JB LEDクリスタルEマーカー 黄色 JB(日本ボデーパーツ工業) 15397097

JB LEDクリスタルEマーカー 黄色

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15397097 品番 6141342
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

省電力タイプのLEDマーカーランプです。
内部導光体の働きにより、レンズ全体が明るく光ります。(特許出願済)
発光色はJIS規格の淡黄色の範囲に入っています。
防水通気シートの働きにより、灯体内の結露を緩和します。

仕様環境負荷物質:ELV指令適用 材質ベース(ABS)、レンズ(PMMA) 質量(g)約120 電圧(V)DC12 寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×80 レンズ色イエロー LED色イエロー 環境温度範囲(℃)-20〜65 光束(Lm)61.6〜86.3 防水性IP65
注意
※配線結線部等の防水処理は確実に行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする