JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック外装・ボディーパーツ
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック専用タイヤ・足回り
JB(日本ボデーパーツ工業)の ナットカバー・ナットキャップ
JB ISOナットキャップ 33mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
15397474
品番
HN-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ISO規格ナット33mm用ナットキャップです。スチール+クロームメッキ。
用途
トラック用ISO規格33mmナットカバー
形状
角型
材質/仕上
スチール/クロームメッキ
高さ(mm)
50
対辺(mm)
33
高さH×直径(mm×Φmm)
50×51
入数
10個入
注意
※大型用ホイールナットには、32mm(約31.8mm)が使用されている場合があります。
※ISOホイールナットキャップは、33mm(約32.8mm)に合わせて製作しております為、32mmには適合いたしません。