LSL-608Y JB激光LEDバルブキット H3 12/24V 保護キャップ付 JB(日本ボデーパーツ工業) 15397535 LSL-608Y JB激光LEDバルブキット H3 12/24V 保護キャップ付 JB(日本ボデーパーツ工業) 15397535 LSL-608Y JB激光LEDバルブキット H3 12/24V 保護キャップ付 JB(日本ボデーパーツ工業) 15397535

JB激光LEDバルブキット H3 12/24V 保護キャップ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード15397535 品番LSL-608Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,268
販売価格(税別)
13,880
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

LSL-601W LEDキットとLSL-603,604専用保護キャップがセットになりました。
純正ハロゲンバルブと比べて、200%UPの明るさを実現(メーカー比)
DC12V・24V車共用
LED素子は信頼性の高いPhilips社製を採用
環境に優しい省電力・長寿命
車検対応・2年保証

材質灯体:アルミ合金 淡黄色 電流(A)12V入力時 0.88/24V入力時 0.42 消費電力(W)12V入力時、11/24V入力時:10(バルブ1本の値) 定格入力電圧(V)DC10〜DC40(DC12・24V共用) コードシリコン配線 色温度(K)3200 LEDPhilips社製 3W×6灯 光束(Lm)1370 [バルブ2本の値(車両1台分合計値)] 適合カプラIP65
関連資料:(0.92MB) 取扱説明書:(0.9MB)

商品説明動画

H3 LEDキット
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする