オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***NR相当>

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15398190 品番 DSVENOM-CRKCN-005-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,837
販売価格(税別)
21,670

オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズエンコーダケーブル

用途
対応サーボモータ:【200V】
3000r/min   1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW
2000r/min   1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW
1500r/min   7.5kW、11kW、15kW
1000r/min   900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW
【400V】
3000r/min   750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW
2000r/min   400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW
1500r/min   7.5kW、11kW、15kW
1000r/min   900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW
仕様相当品形名:R88A-CRKC005NR 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ 長さ(m)5 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 仕上外径(mm)6.8 シールド 定格温度(℃)80 適合メーカーオムロン ケーブル種類エンコーダケーブル 曲げ能力可動 対応モータG5シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする