ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの モーター(原動機)
ダイヤトレンドの モーター周辺部品
オムロンG5動力ケーブル<11kW,15kW用_固定>
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15399066
品番
DSVPWOM-CAGZS-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥141,394
販売価格(税別)
¥
128,540
バスケットに入れる
オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズ動力ケーブル
用途
対応サーボモータ:【200V】【400V】
1500r/min 11kW、15kW
仕様
相当品形名:-
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
長さ(m)
3
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
仕上外径(mm)
28.8
シールド
無
定格温度(℃)
80
適合メーカー
オムロン
ケーブル種類
動力ケーブル
曲げ能力
固定
対応モータ
G5シリーズ