オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAKA***SR相当>

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15399276 品番 DSVPWOM-CAKAS-006-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,315
販売価格(税別)
16,650

オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズ動力ケーブル

用途
対応サーボモータ:【100V】
3000r/min   50W、100W、200W、400W
【200V】
3000r/min   50W、100W、200W、400W、750W
仕様相当品形名:R88A-CAKA※※※SR 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子 長さ(m)6 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 仕上外径(mm)6.1 シールド 定格温度(℃)105 適合メーカーオムロン ケーブル種類動力ケーブル 曲げ能力可動 対応モータG5シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする