ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの モーター(原動機)
ダイヤトレンドの モーター周辺部品
オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGB***B相当>
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15400125
品番
DSVPWOM-CAGBB-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,445
販売価格(税別)
¥
14,950
バスケットに入れる
オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途
対応サーボモータ:【200V】
3000r/min 1kW、1.5kW、2kW
2000r/min 1kW、1.5kW、2kW
1000r/min 900W
仕様
相当品形名:R88A-CAGB※※※B
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子
長さ(m)
1
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
仕上外径(mm)
11.8
シールド
無
定格温度(℃)
60
適合メーカー
オムロン
ケーブル種類
ブレーキ付き動力ケーブル
曲げ能力
固定
対応モータ
G5シリーズ