オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAKF***B相当>

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15400387 品番 DSVPWOM-CAKFB-009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,418
販売価格(税別)
30,380

オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル

用途
対応サーボモータ:【400V】
3000r/min   750W、1kW、1.5kW、2kW
2000r/min   400W、600W、1kW、1.5kW、2kW
1000r/min   900W
仕様相当品形名:R88A-CAKF※※※B 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子 長さ(m)9 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 仕上外径(mm)11.8 シールド 定格温度(℃)60 適合メーカーオムロン ケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル 曲げ能力固定 対応モータG5シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする