ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの モーター(原動機)
ダイヤトレンドの モーター周辺部品
オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1B***N相当>
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15402137
品番
DSVENOM-CR1BN-004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,268
販売価格(税別)
¥
13,880
バスケットに入れる
オムロン対応サーボケーブル
1Sシリーズエンコーダケーブル
用途
対応サーボモータ:【200V】
3000r/min 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW
2000r/min 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW
1000r/min 900W、 2kW、 3kW
【400V】
3000r/min 750W、 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW
2000r/min 400W、 600W、 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW
1000r/min 900W、 2kW、 3kW
仕様
相当品形名:R88A-CR1B※※※N
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ
長さ(m)
4
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の10倍以上
仕上外径(mm)
6
シールド
有
定格温度(℃)
80、80
適合メーカー
オムロン
ケーブル種類
エンコーダケーブル
曲げ能力
固定
対応モータ
1Sシリーズ