ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの モーター(原動機)
ダイヤトレンドの モーター周辺部品
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1E***SF相当>
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15403196
品番
DSVPWOM-CA1ES-002-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,992
販売価格(税別)
¥
22,720
バスケットに入れる
オムロン対応サーボケーブル
1Sシリーズ動力ケーブル
用途
対応サーボモータ:【200V】
3000r/min 2kW、3kW
2000r/min 2kW、3kW
1000r/min 2kW
【400V】
3000r/min 3kW
2000r/min 3kW
1000r/min 2kW、3kW
仕様
相当品形名:R88A-CA1E※※※SF
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし
長さ(m)
2
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の8倍以上
仕上外径(mm)
9
シールド
有
定格温度(℃)
105
適合メーカー
オムロン
ケーブル種類
動力ケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
1Sシリーズ