530970 LEDソフトモールNEO 24V専用 ミックス JET INOUE(ジェットイノウエ) 15404666 530970 LEDソフトモールNEO 24V専用 ミックス JET INOUE(ジェットイノウエ) 15404666 530970 LEDソフトモールNEO 24V専用 ミックス JET INOUE(ジェットイノウエ) 15404666 530970 LEDソフトモールNEO 24V専用 ミックス JET INOUE(ジェットイノウエ) 15404666 530970 LEDソフトモールNEO 24V専用 ミックス JET INOUE(ジェットイノウエ) 15404666 530970 LEDソフトモールNEO 24V専用 ミックス JET INOUE(ジェットイノウエ) 15404666

LEDソフトモールNEO 24V専用 ミックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 光束(Lm)約300 注文コード15404666 品番530970
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は光束など3種類から選べます 他の種類を見る

色が移り変わる妖艶なLEDソフトモール。本体は太陽の紫外線による変色がしにくい素材(シリコン)を使用。曲面にも無理なく貼ることができます
様々なカラーへ切り替わり、ふんわり点灯ふんわり消灯を繰り返し、チカラ強いLEDのなかに優しい光を実現しました
長さは1000L/500L/300Lの3種。DC24V用

用途電装パーツ 長さ(mm)500(配線含まず) 幅(mm)10 厚さ(mm)3.2 電圧(V)DC24 波長(nm)620〜625/465〜470/520〜525 LED色RGB 電流(mA)MAX:265 防塵防水性能IPX7相当 配線長200mm 配線方式AWG22 パターン変化パターン:7 光束(Lm)約300
注意
※本製品はカットして使用することはできません
※鋭角に曲げると破損しますのでご注意ください
※本製品の保証期間はお買い上げから6ヶ月です
※保証期間内に、正常なご使用状態において故障した場合に無償で製品交換をさせていただきます。
※レシート・領収書等(必ず購入日と購入先が確認できるもの)を保証書代わりとさせていただきますので、それまで大切に保管してください
※不当な修理・改造、お客様ご自身による分解における破損や故障は補償対象外となります
※保証範囲は、製品交換のみとなります。商品の不具合による休業補償・修理工賃等は対応致しかねます

商品説明動画

530970_LEDソフトモールNEO ミックス 点灯動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする