EXEDY
クラッチカバー(スバル)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
主な適合純正品番
30210-AA780
注文コード
15410266
品番
FJC537
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
主な適合純正品番
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー
スバル
主な適合純正品番
30210-AA780
タイプ
DS
内径(Φmm)
150
外径(Φmm)
225
取付ピッチ(mm)
268
代表車種
インプレッサ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。