シモン
シモンの JIS規格安全靴
シモンの 甲プロテクタ付安全靴
甲プロテクター付安全靴 半長靴 WS44甲プロ内蔵型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
15411754
品番
WS44甲プロ内蔵型
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
規格:JIS T 8101 C1/S/P1/M/F2/HI1/H合格
甲プロテクタ内蔵型
耐滑性に優れたソールは歩行を助けるつまづき防止設計、凹凸を吸収するサスペンションシステム。
色
黒
サイズ(cm)
25
材質(甲被)
牛革(型押しソフト)
先芯
樹脂
標準質量(g)
1260(26.0cm/両足)
靴底
SX3層底(高機能樹脂+2層SXラバー)