シモン
シモンの JIS規格安全靴
シモンの 高所用安全靴
安全靴 半長靴 3055黒床
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
15411867
品番
3055黒床
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
規格:JIS T 8101 C1/S/BO合格
高所作業に最適。柔らかく通気性に優れる牛革(ベロア)を使用。足場を捉えるフラットソール。
形状
ミドルカット
色
黒
サイズ(cm)
26.5
材質(甲被)
牛革(ベロア)
機能
耐薬品性、耐油性、通気性、耐摩耗性、耐久性
標準質量(g)
1150(26.0cm/両足)
JIS規格
JIS T 8101 C1/S/BO合格
材質(底部)
合成ゴム
材質(先芯)
鋼
靴タイプ
半長靴