※使用例
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル整理用品
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブルクランプ
VFF用ケーブルグランド/AVC-VFF-1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15412138
品番
FGA21L-H2-03B(AVC-VFF-1)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が2穴型のためVFFケーブルを割いて挿入すれば、シール性に優れVFFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
用途
VFF(平行線)にお使いいただけます
色
黒
シール
多芯型(2芯)
ねじ長さ(mm)
10
取付穴径(Φmm)
21〜22
適合電線
VFF(0.5×2C、0.75×2C、1.25×2C、2.0×2C)
ねじの呼び
G1/2
適合ケーブル(Φmm)
3.5〜2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
スパナサイズ(mm)
A/F部:27/27
注意
※防水で使用する際、ネジ部はしっかりと締付け、ケーブル固定はギャップ値をご参考にご使用ください。