※使用例
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の 電線保護
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の コルゲートチューブ
スリット入りコルゲートチューブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(300m)
注文コード
15412856
品番
NAP-007BC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
縦方向にスリットが入った電線管で、ケーブルを横からはめ込み被せるだけで作業可能。バラ線をまとめ見た目をスッキリ、樹脂製で軽量、施工も簡単です。
用途
ケーブルの保護
材質
ポリプロピレン
色
黒
長さ(m)
300
内径(Φ)
7.4
外径(Φ)
10.2
RoHS指令(10物質対応)
対応