フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 電線/ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 通信ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 同軸ケーブル
同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(200m)
注文コード
15413127
品番
1.5C-QEV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
350℃x1分 200℃x30分の加熱でも溶融変形しません
はんだごての熱で溶ける心配はありません
PEの絶縁材料としての電気特性、高周波特性をそのまま保持しております
材質
PVC
最大使用電圧(V)
1
絶縁体外径(mm)
1.6
仕上外径(Φmm)
2.9
特性インピーダンス(Ω)
75
関連資料:
(0.75MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表