フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 電線/ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 通信ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 同軸ケーブル
同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(200m)
注文コード
15413170
品番
2.5C-QEV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
350℃x1分 200℃x30分の加熱でも溶融変形しません
はんだごての熱で溶ける心配はありません
PEの絶縁材料としての電気特性、高周波特性をそのまま保持しております
材質
PVC
最大使用電圧(V)
1
絶縁体外径(mm)
2.4
仕上外径(Φmm)
4
特性インピーダンス(Ω)
75
関連資料:
(0.75MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表