フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 電線/ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 通信ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 同軸ケーブル
テレビジョン受信用耐熱性ポリエチレンシース同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
絶縁体外径(mm)
7.3
注文コード
15413538
品番
EM-S-7C-FB 灰
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
絶縁体外径・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
JIS C 3005の60度傾斜難燃試験に適合
用途
特性インピーダンス75Ω系の放送用線路
色
灰色
シース厚(mm)
0.95
絶縁体外径(mm)
7.3
特性インピーダンス(Ω)
75±3
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表