RGタイプ高周波同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(200m) 特性インピーダンス(Ω)50 MIL規格(RG)RG-174//U 注文コード15413565 品番RG-174/U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は特性インピーダンス・MIL規格・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレン絶縁体を主に使用しています。
絶縁抵抗性/絶縁耐圧が高い
軽量で取り扱いが容易です
耐水性、耐老化性が良好
機械的強度が高い

材質PVC 特性インピーダンス(Ω)50 静電容量(nF/km)101 電圧(kV)最大使用:1.5 MIL規格(RG)RG-174//U

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする