フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 電線/ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 通信ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 同軸ケーブル
同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
15413705
品番
S-5C-FB 灰
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
低損失
経年変化が極めて小さい
広帯域に渡り安定して使用可能
軽量で曲げやすく、取り扱いが容易です
材質
軟銅線
色
灰
外径(mm)
1.05
絶縁体外径(mm)
5
特性インピーダンス(Ω)
75
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表