伸興電線
伸興電線の 電線/ケーブル
伸興電線の 通信ケーブル
伸興電線の 同軸ケーブル
同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
15413879
品番
EM-S-7C-FB 灰
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
耐燃性ポリエチレンシースの同軸ケーブルです
4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております
可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です
外径(mm)
10.2±0.5
概算質量(kg/km)
110
導体構成(本/mm)
1/1.5
導体抵抗(Ω/km)
10.4以下
耐電圧(V)
AC1000
関連資料:
(0.58MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表