サーモジン
サーモジンの ジンク/耐熱塗料
サーモジンの 耐熱塗料
電気・電子部品のLotマーキング・ロゴ用 サーモジン耐熱ロゴインキ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
15416907
品番
‐
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
焼結で強力な印字を形成できる耐熱インキです。電気・電子部品のLotマーキング・ロゴ用耐熱インキです。
用途
適用素材例:鉄、アルミ鋳物、アルミニウム、ステンレス鋼板、アルミメッキ鋼板
仕様
焼き付け乾燥
色
黒、シルバー
耐熱温度(℃)
450
主な用途
炊飯器のロゴ刻印や電気・電子部品のLotマーキングなど
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
460mL
特性
耐熱
危険物の性状
非水溶性
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります