RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 水栓
RELIANCE(リラインス)の 自動水栓
センサー立水栓
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15417327
品番
FCV1700L
参考基準価格(税別)
¥74,600
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕上
クロムメッキ
材質
黄銅
取付方式
全交換(台付)
寸法H(mm)
177
電源
AC100V
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
22〜25
使用地区
一般地
吐水口高さ(mm)
134
給水温度(℃)
1〜40
給電方式
電源式
注意
※凍結の可能性のある所では使用しないでください。
※ステンレス製の洗面/手洗器と組み合わせると、誤作動を起こす恐れがあります。