パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
スプラウト 鉄鋳物製ステーキ皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15418088
品番
HB-6214
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
保温性が高く冷めにくい鉄鋳物製。ガス・IH・オーブン調理OK
材質
表面加工/皿・ハンドル:油焼き、皿・ハンドル:鉄鋳物、プレート:天然木(ポリエステル塗装)
形状
丸型
質量(g)
本体:742、プレート:123
外径×高さH(Φmm×mm)
本体:170×25
寸法(cm)
16
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×175×15