4K/Ultra HD対応のPremium HDMI® cable規格認証済みPREMIUM HDMI ストレートケーブルです。
4K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することが出来ます。
明暗差を活かした立体感ある映像を 伝送することができる HDR に対応。映像/音声信号に加えて、100Mbpsのデータ通信を1本のHDMIケーブルで伝送します。
従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能となっています。
高周波ノイズと低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールドにより外部からのノイズを低減。
コネクタ部はサビなどに強く信号劣化を抑える金メッキを採用しています。
ケーブルが一目で簡単に見分けられるカラーバンド6個付き。(3カラー×2個)